代表画像
Panasonic(パナソニック)
高容量年間式タイムSW1回路
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65361626
品番
TB792K
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
形状
盤組込用(JIS協約型)
外形寸法(mm)
H99×W50×D77
定格電圧(V)
AC100-240
接点構成
1a
駆動方式
電子式
回路数
1回路
停電補償時間
10年
回路構成
別回路型(無電圧出力)
ソーラー
無
動作周期
年間式
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。