BBS31600WE サーキットブレーカBSー1600WE型 3P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整) Panasonic(パナソニック) 65361809

サーキットブレーカBSー1600WE型 3P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個注文コード65361809品番BBS31600WE
参考基準価格(税別)¥1,320,000販売価格(税込)¥923,780
販売価格(税別)
839,800
質量(kg)27種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370×W210×D140(ハンドル含む171)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600形名BS-1600WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)1600引外し方式電子式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする