Panasonic(パナソニック)
サーキットブレーカBSー600W型 3P3E 600A
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65361845
品番
BBS3600W
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
質量(kg)
8
種類
サーキットブレーカ
外形寸法(mm)
H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)
定格電圧(V)
AC200、AC415、AC500
定格電流(A)
600
形名
BS=600W
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kA
フレーム(AF)
600
引外し方式
熱動・可調整電磁式