曜日別特売

リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 15mA(AC100V操作)

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65362353
品番
BCLE21521
参考基準価格(税別)¥43,270販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様
JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)
H100×W75×D60(ハンドル含む74)
質量(kg)
0.5
種類
リモコン漏電ブレーカ
定格電圧(V)
AC100-100/200-200共用
端子形状
主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)
定格電流(A)
15
励磁方式
瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)
AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA
形名
CLE-30
極数・素子数
2P2E
定格電圧・遮断容量
AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
フレーム(AF)
30
操作回路電圧(V)
AC100
引外し方式
熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)
15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする