- 仕様
- JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
- 寸法(mm)
- H100×W75×D60(ハンドル含む74)
- 質量(kg)
- 0.5
- 種類
- リモコン漏電ブレーカ
- 定格電圧(V)
- AC100-100/200-200共用
- 端子形状
- 主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)
- 定格電流(A)
- 30
- 励磁方式
- 常時励磁式
- 定格遮断容量(kA)
- AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA
- 形名
- CSE-30
- 極数・素子数
- 2P2E
- 定格電圧・遮断容量
- AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
- フレーム(AF)
- 30
- 操作回路電圧(V)
- AC100
- 引外し方式
- 熱動・電磁式
- 漏電感度電流(mA)
- 15