漏電ブレーカー J型2P30A30mA雷サージ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65362956品番BJJ23031W
参考基準価格(税別)¥8,150販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
端子形状
・バネ性当金付ソルダレス端子
・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)
・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい
種別漏電ブレーカ寸法(mm)H70×W68×D40質量(kg)0.19ブラック定格電圧(V)AC100V定格電流(A)30定格感度電流(mA)30形名J型極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30引外し方式電磁式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする