Panasonic(パナソニック)
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(コスモパネルコンパクト21 スッキリパネルコンパクト21 ぴたっとばんコンパクト21 主幹専用)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65363008
品番
BJJ3253257N
参考基準価格(税別)
¥14,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
端子形状
・バネ性当金付ソルダレス端子
・8mm
2
電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)
・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい
種別
漏電ブレーカ
寸法(mm)
H80×W90×D40
質量(kg)
0.19
色
ブラック
定格電圧(V)
AC100/200V
定格電流(A)
25
定格感度電流(mA)
30
形名
J型
極数・素子数
3P2E
フレーム(AF)
30
引外し方式
熱動式