- 仕様
- 高調波(インバータなど)対応形
- 寸法(mm)
- H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)
- 質量(kg)
- 10
- 種類
- 漏電ブレーカ
- 定格電圧(V)
- AC100-200-415共用
- 端子形状
- 圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト
- 定格電流(A)
- 600
- 定格遮断容量(kA)
- Icu50kA/AC200V、Icu36kA/AC415V
- 形名
- KC-600W
- 極数・素子数
- 3P3E
- 定格電圧・遮断容量
- AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 36kA)
- フレーム(AF)
- 600
- 引外し方式
- 熱動・可調整電磁式
- 漏電感度電流(mA)
- 30