曜日別特売
BKC36009W 漏電ブレーカKCー600W型 3P3E OC付 600A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック) 65363297

漏電ブレーカKCー600W型 3P3E OC付 600A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65363297
品番
BKC36009W
参考基準価格(税別)¥261,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800
仕様
高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)
H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)
質量(kg)
10
種類
漏電ブレーカ
定格電圧(V)
AC100-200-415共用
端子形状
圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト
定格電流(A)
600
定格遮断容量(kA)
Icu50kA/AC200V、Icu36kA/AC415V
形名
KC-600W
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 36kA)
フレーム(AF)
600
引外し方式
熱動・可調整電磁式
漏電感度電流(mA)
100/200/500切替
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする