機器用ELBKS型2POE30A15mA

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個注文コード65364539品番BKS23020N
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H70×W32×D36(ハンドル含む48)質量(kg)0.08種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200両用端子形状M4.5座金付端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)500A形名機器用漏電ブレーカ極数・素子数2P0E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 (定格短時間電流1.5kA)フレーム(AF)30漏電感度電流(mA)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする