曜日別特売

漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 15A 30mA〈過電流保護兼用〉BKS41531W

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65364618
品番
BKS41531W
参考基準価格(税別)¥174,200販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
定格遮断容量(kA)
Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200V
Icu30kA/AC415V
仕様
高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)
H155×W120×D68(ハンドル含む92)
質量(kg)
1.7
種類
漏電ブレーカ
定格電圧(V)
AC100-200-415共用
端子形状
圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ
定格電流(A)
15
形名
KS-100W
極数・素子数
4P3E
定格電圧・遮断容量
AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)
フレーム(AF)
100
引外し方式
熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする