Panasonic(パナソニック)
3P30Aゴムキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65367594
品番
WF4330
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
種別
キャップ
形状
平刃
色
ブラック
種類
ゴムキャップ
定格電圧(V)
250
コンセント形状
3P
定格電流(A)
30
プラグ形状
3P 30A 250V