用途ストック品の収納に。キッチン収納、台所収納、ペットボトル収納、シンク下収納、調味料ラック、調味料収納、洗面所収納 、洗面台下ラック、洗面台下ストッカー、フリーラック、すき間ラックに。かご、ラック、おもちゃ入れ、おもちゃ箱、おもちゃ収納、雑誌ラック、雑誌置き、おしゃれ、シンプル、積み重ねできる、スタッキング、バスケット、ワイヤーバスケットとして。仕様積み重ね:1段まで材質スチール(粉体塗装)形状角型質量(kg)0.8色ブラックサイズS高さ(mm)200寸法(幅W×奥行D)(mm)開口部:345×250耐荷重(kg)スタッキング時:5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)230×340内寸(mm)収納:幅150×奥行270×高さ200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230(取っ手含む)×340×200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×260×250内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バスケット:325×210×220/(前開き)105