曜日別特売
DWB-L(BK)* ワイヤーバスケット YAMAZEN(山善) 65373456

DWB-L(BK)* ワイヤーバスケット YAMAZEN(山善) 65373456
DWB-L(BK)* ワイヤーバスケット YAMAZEN(山善) 65373456
DWB-L(BK)* ワイヤーバスケット YAMAZEN(山善) 65373456
DWB-L(BK)* ワイヤーバスケット YAMAZEN(山善) 65373456
DWB-L(BK)* ワイヤーバスケット YAMAZEN(山善) 65373456
DWB-L(BK)* ワイヤーバスケット YAMAZEN(山善) 65373456
DWB-L(BK)* ワイヤーバスケット YAMAZEN(山善) 65373456
DWB-L(BK)* ワイヤーバスケット YAMAZEN(山善) 65373456
DWB-L(BK)* ワイヤーバスケット YAMAZEN(山善) 65373456
DWB-L(BK)* ワイヤーバスケット YAMAZEN(山善) 65373456
DWB-L(BK)* ワイヤーバスケット YAMAZEN(山善) 65373456
DWB-L(BK)* ワイヤーバスケット YAMAZEN(山善) 65373456
DWB-L(BK)* ワイヤーバスケット YAMAZEN(山善) 65373456
DWB-L(BK)* ワイヤーバスケット YAMAZEN(山善) 65373456
DWB-L(BK)* ワイヤーバスケット YAMAZEN(山善) 65373456
DWB-L(BK)* ワイヤーバスケット YAMAZEN(山善) 65373456
DWB-L(BK)* ワイヤーバスケット YAMAZEN(山善) 65373456

ワイヤーバスケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65373456品番DWB-L(BK)*
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

積み重ねができるワイヤーバスケット。4つのサイズで、しまうモノやスペースに合わせて使い分け。
LとMは積み重ね可能、SDとSは各サイズとのみ積み重ね可能。キッチン小物や調味料などの収納に便利。
持ち手付きで、出し入れや移動をサポート。前開きの間口で積み重ねても取り出しラクラク。届いたらすぐに使える完成品。

用途ストック品の収納に。キッチン収納、台所収納、ペットボトル収納、シンク下収納、調味料ラック、調味料収納、洗面所収納 、洗面台下ラック、洗面台下ストッカー、フリーラック、すき間ラックに。かご、ラック、おもちゃ入れ、おもちゃ箱、おもちゃ収納、雑誌ラック、雑誌置き、おしゃれ、シンプル、積み重ねできる、スタッキング、バスケット、ワイヤーバスケットとして。仕様積み重ね:1段まで材質スチール(粉体塗装)形状角型質量(kg)0.8ブラックサイズS高さ(mm)200寸法(幅W×奥行D)(mm)開口部:345×250耐荷重(kg)スタッキング時:5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)230×340内寸(mm)収納:幅150×奥行270×高さ200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230(取っ手含む)×340×200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×260×250内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バスケット:325×210×220/(前開き)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする