曜日別特売
M-3109 ワカサギテント160 CAPTAIN STAG 65374183

 

M-3109 ワカサギテント160 CAPTAIN STAG 65374183
M-3109 ワカサギテント160 CAPTAIN STAG 65374183
M-3109 ワカサギテント160 CAPTAIN STAG 65374183

ワカサギテント160

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65374183品番M-3109
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

組立て簡単な吊り下げ式テント。1~2人用

材質幕帯:ポリエステル70D(PU・防水加工)、スカート:PEクロス、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、ポール:径8.5mmグラスファイバー寸法(mm)1600×1600×1350オレンジ質量(g)3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする