M-1565 マリンスカイUVカットアルミパラソル200cm CAPTAIN STAG 65374339

マリンスカイUVカットアルミパラソル200cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード65374339品番M-1565
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

日差しの向きによってパラソルの折り曲げて傾けられます。

材質生地:ポリエステル100%、親骨・中棒:アルミニウム(表面加工アルマイト)高さ(mm)2150質量(g)1800直径(Φcm)200(開いた傘の表面に沿って)ポール径(Φmm)32ポール長(mm)親骨:950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする