CAPTAIN STAG
アンティーク暖色LEDランタン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65374445
品番
UK-4017
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
やさしいオレンジ色の光。ハンマートン塗装でレトロな雰囲気。雰囲気のある暖色のLEDを採用。明るさは無段階調節可能です。
質量(g)
230(乾電池含まず)
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
24
電池寿命(時間)
連続約8~24(アルカリ乾電池使用時)
使用電池
単3形乾電池4個(別売)
材質
本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
色
ハンマートン グリーン
電源
DC6V単3形乾電池4個使用(別売)
外径×高さH(Φmm×mm)
(取っ手含まず)120×220
光源
暖色LED12個