UG-0062 ステンレス ソログリル CAPTAIN STAG 65375355

 

UG-0062 ステンレス ソログリル CAPTAIN STAG 65375355
UG-0062 ステンレス ソログリル CAPTAIN STAG 65375355
UG-0062 ステンレス ソログリル CAPTAIN STAG 65375355
UG-0062 ステンレス ソログリル CAPTAIN STAG 65375355
UG-0062 ステンレス ソログリル CAPTAIN STAG 65375355

ステンレス ソログリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65375355品番UG-0062
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

多彩なオプションパーツを組合せて使用できるソログリル。脚を開くだけで組み立てられます。ネジ不要。ソロキャンプやお花見に最適なコンパクトサイズ。

材質本体・脚:ステンレス鋼、アミ:鉄(クロムめっき)質量(g)500網サイズ(mm)240×160収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×195×90組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×195×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする