曜日別特売
UH-4113 アルミ角型クッカー CAPTAIN STAG 65375468

UH-4113 アルミ角型クッカー CAPTAIN STAG 65375468
UH-4113 アルミ角型クッカー CAPTAIN STAG 65375468
UH-4113 アルミ角型クッカー CAPTAIN STAG 65375468
UH-4113 アルミ角型クッカー CAPTAIN STAG 65375468
UH-4113 アルミ角型クッカー CAPTAIN STAG 65375468

アルミ角型クッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65375468品番UH-4113
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

熱伝導率の高いアルミ製飯盒です。軽量、コンパクト。食器やランチボックスとしても便利。折りたたみ可能で、安定したハンドル構造。本体内側にはお米と水の分量を量るのに便利な目盛り付き。コンパクトストーブ・小型ガスバーナーで、ご飯ができます。

材質本体・金具・リベット:アルミニウム(表面加工:アルマイト)(底の厚さ0.8mm)、取っ手:ステンレス鋼・シリコーンゴム質量(g)185本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×115×65満水容量(L)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする