曜日別特売
UE-3518 HDカラビナボトル500 CAPTAIN STAG 65375574

 

UE-3518 HDカラビナボトル500 CAPTAIN STAG 65375574
UE-3518 HDカラビナボトル500 CAPTAIN STAG 65375574

HDカラビナボトル500

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバー
内容量1本注文コード65375574品番UE-3518
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

広口タイプで氷が入る。フタにハンドルが付いていて持ち運びに便利。カラビナ機能付。真空二重構造。

外径×高さH(Φmm×mm)75×250容量(L)0.5材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、口金:ステンレス鋼、ふた栓:ポリプロピレン、ラバーグリップ:シリコーンゴム、パッキン:シリコーンゴム保温効力(℃)48以上(12時間)、64以上(6時間)保冷効力(℃)11以下(6時間)シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする