CAPTAIN STAG
アタッチ棚モック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
S
M
S
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65375644
品番
UC-0561
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
小物を置けて便利。バックル式で簡単取付。
材質
本体:ポリエステル
サイズ
S
質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D)(mm)
430×260(取付用ベルト除く)
耐荷重(kg)
1