曜日別特売
22626 フレームボックス レクト ポッシュリビング 65375915

フレームボックス レクト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード65375915品番22626
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

女性らしさあふれる華奢で細身のフレームが特徴のガラスボックスです。底面はミラー仕様となっており、内容が反射するのでドライフラワーなどを入れた際にボリューム感がでます。フラワーアレンジメント、ウェディング小物、リングピロー、アクセサリーケースなど幅広くご使用いただけます。

材質ガラス/ブラス/アイアン/ミラー質量(kg)0.29ゴールドサイズL寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×7.5×4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする