22682 ラタンフロストベース ポッシュリビング 65376877

ラタンフロストベース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)120
内容量1個注文コード65376877品番22682
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

より女性的な印象で小さめサイズは一輪挿しに。ドライフラワーとの相性も良く、手軽にナチュラルでおしゃれな雰囲気を演出してくれます。

材質ガラス/ラタン直径×高さ(cm)6×11質量(kg)0.095口径(Φcm)2.2容量(mL)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする