ポッシュリビング
ラタンフロストベース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
875
620
475
285
715
120
490
875
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65376895
品番
22684
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
より女性的な印象で小さめサイズは一輪挿しに。ドライフラワーとの相性も良く、手軽にナチュラルでおしゃれな雰囲気を演出してくれます。
材質
ガラス/ラタン
直径×高さ(cm)
9×25
質量(kg)
0.525
口径(Φcm)
4
容量(mL)
875