曜日別特売
11682 ラタンバスケット ポッシュリビング 65376904

ラタンバスケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65376904品番11682
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

編み方にもこだわったデザインです。普段使いや、和装の時にも合います。かごバッグ以外にもドライフラワーとの相性も良く、花かごに使用したり、ナチュラルインテリアアイテムとしても重宝できるバスケットです。

材質ラタン質量(kg)0.165耐荷重(kg)1~1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×13×32(21)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65376904
2022-07-28
用途: 郵便物、書類の整理
医療・福祉・介護関連業

部屋に馴染んで良い。安定感もある。大きさが色々選べるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする