11695 アップルバスケット ポッシュリビング 65377297

アップルバスケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65377297品番11695
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

太目のラタンでざっくり編んだバスケットです。ピクニックバスケット・かごバッグ・花かご・インテリア収納と幅広いシーンでご利用いただけます。

材質ラタン質量(kg)0.4耐荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×28×24(14)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65377297
2022-11-22
用途: 小物入れ

可愛いだけで購入してしまい何も使い道が……
籠が折れていてガッカリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする