曜日別特売
MM74-0017-02 ISO33mm スチール製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm ゴールド デコキャップ 10個セット MAD MAX(マッドマックス) 65377839

MM74-0017-02 ISO33mm スチール製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm ゴールド デコキャップ 10個セット MAD MAX(マッドマックス) 65377839
MM74-0017-02 ISO33mm スチール製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm ゴールド デコキャップ 10個セット MAD MAX(マッドマックス) 65377839

ISO33mm スチール製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm ゴールド デコキャップ 10個セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット注文コード65377839品番MM74-0017-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800

ホイールナットに被せるだけで足元を簡単ドレスアップ!
フロント、リア兼用となります。
ISOホイール対応の33mmナットキャップです。

材質スチール製形状丸型ゴールド全高(mm)50適合ナット33主な適合車種汎用
注意
※41mmナットには適合致しませんので事前にナットサイズの確認をお願い致します。またホイールからハブボルトの先端迄が50mm以上ある場合はリア用としてご使用なれない場合が御座います。
※ISOホイールナットキャップは、33mm(約32.8mm)が適合となります。32mm(約31.8mm)には適合致しません。お買い求め前に、事前にサイズを必ずお確かめください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65377839MM74-0017-0273529384MM74-0017-02MM74-0017-02 ISO33mm スチール製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm ゴールド デコキャップ 10個セット MAD MAX(マッドマックス) 73529384ISO33mm スチール製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm ゴールド デコキャップ 10個セットMAD MAX(マッドマックス)1セット
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする