曜日別特売
PH36-MTRST-GM hoco PH36 メタルリングスタンド JTT 65385566

※メイン画像

PH36-MTRST-GM hoco PH36 メタルリングスタンド JTT 65385566
PH36-MTRST-GM hoco PH36 メタルリングスタンド JTT 65385566

hoco PH36 メタルリングスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65385566品番PH36-MTRST-GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

スタンドにもなるスタイリッシュなスマホリング
装飾品のように繊細で美しいメッキ加工が施されたスリムなデザイン。
ご家庭や外出先で便利に使えるスマホリング兼スマホスタンドです。
一般的なスマホリングと同様に粘着テープでスマートフォンに装着します。
2つのメタルフレームを伸ばしてスマホリング、折り曲げてスマホスタンドに早変わりします。
粘着部分が360°回転するので、スマホを縦・横どちらの向きでもご利用いただけます。
スマホスタンドとしてご利用の場合、角度を自由に変えられるので、テレワークなどオンラインでの打ち合わせなどにも便利です。

材質亜鉛合金ガンメタリック質量(g)約48適合サイズ7インチ未満のスマートフォン収納時寸法(mm)約70×42×4使用時寸法(mm)約185×42×4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は強力な粘着テープを利用しておりますので、スマートフォンに直接貼らずに、ケースの上に貼るなどご利用いただくことをお勧めいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする