AC-016 USBポート付AC充電器 AC-2USB-A+C-12W カシムラ 65385916

※本体

AC-016 USBポート付AC充電器 AC-2USB-A+C-12W カシムラ 65385916
AC-016 USBポート付AC充電器 AC-2USB-A+C-12W カシムラ 65385916
AC-016 USBポート付AC充電器 AC-2USB-A+C-12W カシムラ 65385916
AC-016 USBポート付AC充電器 AC-2USB-A+C-12W カシムラ 65385916

USBポート付AC充電器 AC-2USB-A+C-12WAC-016

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
65385916
品番
AC-016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

持ち運びに便利な、USB-AポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。
接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。

色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
0~35
ポート数
2
出力
1ポート最大DC5V 2.4A / 2ポート合計 最大DC5V 2.4A
本体質量(g)
39
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×32×38
注意
※USBPDには対応しておりません。
※USBケーブルは付いておりません。デバイスに適合する充電ケーブルをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする