用途3つの動作モード:1、高速除菌(180秒) 2、除菌&消臭(180秒)+スマート乾燥(60分~)+温度制御+清潔保管、3 除菌&消臭(180秒)+清潔保管付属品除菌ボックス本体×1、ステンレス製 受け網×1、電源アダプター×1、取扱説明書(本書)×1、本体貼付シール×1、除菌性能試験表×1寸法(mm)302×269×154色ピンク質量(g)2100入力18V=1.5A(付属の電源アダプター)波長(nm)260~280動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~55LED寿命(時間)約10000インターフェイスUSB type-CLED使用数(個)40