WSR-1800AX4S/DBK 無線LAN親機 WiFiルーター 11ax/ac/n/a/g/b 1201+573Mbps WiFi6/Ipv6対応 ネット脅威ブロッカーベーシック搭載 BUFFALO(バッファロー) 65388795

WSR-1800AX4S/DBK 無線LAN親機 WiFiルーター 11ax/ac/n/a/g/b 1201+573Mbps WiFi6/Ipv6対応 ネット脅威ブロッカーベーシック搭載 BUFFALO(バッファロー) 65388795
WSR-1800AX4S/DBK 無線LAN親機 WiFiルーター 11ax/ac/n/a/g/b 1201+573Mbps WiFi6/Ipv6対応 ネット脅威ブロッカーベーシック搭載 BUFFALO(バッファロー) 65388795
WSR-1800AX4S/DBK 無線LAN親機 WiFiルーター 11ax/ac/n/a/g/b 1201+573Mbps WiFi6/Ipv6対応 ネット脅威ブロッカーベーシック搭載 BUFFALO(バッファロー) 65388795
WSR-1800AX4S/DBK 無線LAN親機 WiFiルーター 11ax/ac/n/a/g/b 1201+573Mbps WiFi6/Ipv6対応 ネット脅威ブロッカーベーシック搭載 BUFFALO(バッファロー) 65388795
WSR-1800AX4S/DBK 無線LAN親機 WiFiルーター 11ax/ac/n/a/g/b 1201+573Mbps WiFi6/Ipv6対応 ネット脅威ブロッカーベーシック搭載 BUFFALO(バッファロー) 65388795
WSR-1800AX4S/DBK 無線LAN親機 WiFiルーター 11ax/ac/n/a/g/b 1201+573Mbps WiFi6/Ipv6対応 ネット脅威ブロッカーベーシック搭載 BUFFALO(バッファロー) 65388795
WSR-1800AX4S/DBK 無線LAN親機 WiFiルーター 11ax/ac/n/a/g/b 1201+573Mbps WiFi6/Ipv6対応 ネット脅威ブロッカーベーシック搭載 BUFFALO(バッファロー) 65388795

無線LAN親機 WiFiルーター 11ax/ac/n/a/g/b 1201+573Mbps WiFi6/Ipv6対応 ネット脅威ブロッカーベーシック搭載

(4件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード65388795品番WSR-1800AX4S/DBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

Wi-Fi 6(11ax)4ストリーム(2×2+2×2)対応、
内蔵アンテナ搭載。
家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー
ベーシック」1年間無料ライセンス。
日本の主要なIPv6サービスに対応。(IPv6 IPoE)
よりたくさん、同時につながる「OFDMA」。
近距離での通信を高速化する「1024QAM対応」。
複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。
子機との電波強度で帯域を切り替える「バンドステア
リングLite」搭載。
スマホを的確にとらえるビームフォーミング機能。
より強固なセキュリティ「WPA3」対応。
端末の無線再設定が不要「無線引っ越し機能」。
設定がスマホでできる「専用アプリ」。
NTTぷらら「ひかりTV 4K」動作確認済、後日対応予定。
消費電力:11.0W
外形寸法:160×160×36.5mm
質量:約373g
主な付属品:スタンド、LANケーブル(50cm)、ACアダプター、取扱説明書

付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書 ※保証書は取扱説明書に記載質量(g)約373 ※本体のみ電源(V)AC100(50/60Hz)端子形状RJ-45型 8極外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×160×160 ※本体のみ(付属品および突起物を除く)最大消費電力(W)11周波数範囲2.4GHz/5GHz動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85% 結露なきこと保証期間1年間アンテナ内蔵アンテナ:5GHz:2本、2.4GHz:2本セキュリティ【無線】OPEN、WPA、WPA/WPA2-mixed、WPA2、WPA2/WPA3、WPA3、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)、【有線】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)転送速度(Mbps)【最大】5GHz:IEEE 802.11ax:1201Mbps (80MHz 2x2)、IEEE 802.11ac:866Mbps (80MHz 2x2)IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。有線LAN【伝送速度】LANポート:最大1Gbps×4、INTERNETポート:最大1Gbps×1無線LAN【伝送方式】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、【周波数範囲(チャンネル)】2.4GHz / 5GHz:[W52]36/40/44/48ch (5180~5240MHz)、[W53]52/56/60/64ch (5260~5320MHz)、[W56]100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、[W56](新電波法対応) 144ch(5720MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)

商品説明動画

手軽に家じゅう快適インターネット 「Wi-Fi EasyMesh?」 【バッファロー公式】

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65388795WSR-1800AX4S/DBK70380006WSR-1500AX2L/DWSR-1800AX4S/DBK 無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbps BUFFALO(バッファロー) 70380006無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 1201+300MbpsBUFFALO(バッファロー)1台
6,798
税込7,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65388795
2022-11-10
用途: 来客用・日常用
INメディカルサービス株式会社医療・福祉・介護関連業

会社で使用。古いルーターを使用のためか、一定の時間帯になると受信が不安定になっていた。交換したことで業務をとどこらせることなく続けられてありがたい。

対象商品 : 65388795
2022-12-08
用途: 事務所内の無線LAN通信
合同会社サンライズ コンサルティング製造業

必要機能に満足して購入しましたが、PCのウイルス防止ソフトにより、この機種は最新ではありませんのでウイルス等に感染する危険性がありますとの表示が出ますので、再度新機種の購入を検討しております。

対象商品 : 65388804
2022-09-03
用途: 社内用 交換分
電気・ガス・熱供給・水道業

無線ルーターが突然壊れてしまい すぐに入荷し 交換がすごく簡単でした。

対象商品 : 65388795
2023-05-29
用途: WIFI
製造業

ふつうふつうふつうふつうふつうふつうふつうふつうふつう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする