曜日別特売
TJ20/80グレー 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ) タイセイ 65392207

TJ20/80グレー 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ) タイセイ 65392207
TJ20/80グレー 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ) タイセイ 65392207
TJ20/80グレー 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ) タイセイ 65392207

成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(80本)
高さ(mm)80
キャップ色グレー
内容量1箱(80本)注文コード65392207品番TJ20/80グレー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。
キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。
施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。
省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!
6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!
耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。
選び抜かれた素材で安定した品質を確保

用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)仕様湿式長さ(mm)1500高さ(mm)80タイプアンカータイプキャップ色グレー本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
注意
※車両が乗り入れるところや積雪地等の上から荷重がかかるところではキャップが変形する可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65392119
2024-06-29
用途: 玄関前のリホームで使いました。
創都建設工業

土の庭をタイル貼りにするのにアクセントで使いました。
とっても、見栄えが良くなりました(*^^*)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする