曜日別特売
TW20/60 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TW型20(シーリングタイプ) タイセイ 65393896

TW20/60 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TW型20(シーリングタイプ) タイセイ 65393896
TW20/60 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TW型20(シーリングタイプ) タイセイ 65393896
TW20/60 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TW型20(シーリングタイプ) タイセイ 65393896

成形伸縮目地材 エキスパンタイ TW型20(シーリングタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
高さ(mm)60
内容量1本注文コード65393896品番TW20/60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

作業効率の大幅アップの伸縮目地材。
TW型は、組み立て完成型ですので、従来の現場組立式に比較して、大幅な工期短縮を可能にした製品です。
軽量ですので取扱いはスムーズ、仕上りは直線的です。本体のポリエチレンは熱で溶けることはありません。
省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!
6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!
耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!
フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!
様々なニーズに応える豊富なバリエーション!
選び抜かれた素材で安定した品質を確保。

用途床などで、高い防水性を要求される場所(車輌可)、コンクリート目地材キャップ幅(mm)20本体幅(mm)10深さ(mm)(キャップ1)23、(キャップ2)17高さ(mm)60長さ(mm)1500仕様湿式タイプシーリングタイプキャップ色付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする