TJ25/90 成形伸縮目地材 オフコン99 TJ型25(アンカータイプ) タイセイ 65394298

TJ25/90 成形伸縮目地材 オフコン99 TJ型25(アンカータイプ) タイセイ 65394298
TJ25/90 成形伸縮目地材 オフコン99 TJ型25(アンカータイプ) タイセイ 65394298
TJ25/90 成形伸縮目地材 オフコン99 TJ型25(アンカータイプ) タイセイ 65394298
TJ25/90 成形伸縮目地材 オフコン99 TJ型25(アンカータイプ) タイセイ 65394298

成形伸縮目地材 オフコン99 TJ型25(アンカータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
高さ(mm)90
内容量1本注文コード65394298品番TJ25/90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本体幅が完全フラットで、さらに作業性アップした成形伸縮目地です。
形状安定性と施工性を向上させた目地材。
ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。
キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。
施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。
置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!
軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!
カッターナイフや金ノコで簡単切断!
下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線・コーナーのジョイント部がぴったり!ズレない!
レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。

用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(m数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)仕様乾式長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000高さ(mm)90タイプアンカータイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
注意
※豪雪地区では、雪や凍結による不具合が生じる恐れがありますので、寒冷地仕様(TE型)をご使用ください。
※断熱材固定用オフコンピンは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする