GP180DRG 充電式グリスガン マキタ 65395016

GP180DRG 充電式グリスガン マキタ 65395016
GP180DRG 充電式グリスガン マキタ 65395016
GP180DRG 充電式グリスガン マキタ 65395016
GP180DRG 充電式グリスガン マキタ 65395016
GP180DRG 充電式グリスガン マキタ 65395016
GP180DRG 充電式グリスガン マキタ 65395016

充電式グリスガン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台付属品フレキシブルホース1200(本機取付)・アダプタ(本機取付)・ショルダーベルト・バレルアッセンブリB(本機取付)・バッテリ・充電器・ケース注文コード65395016品番GP180DRG
参考基準価格(税別)¥94,600販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

「国内最高」吐出パワー&スピード
吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載

付属品フレキシブルホース1200(本機取付)・アダプタ(本機取付)・ショルダーベルト・バレルアッセンブリB(本機取付)・バッテリ・充電器・ケース質量(kg)6電源(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)449×114×245グリス容量カートリッジ:420mL、バルク:570mL充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)吐出量(mL/min)自動変速モード:290、低速モード:145内径(mm)バレル:61グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)1充電当たりの作業量自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65395025
2024-12-12
用途: 手動から、電動へ
光神建設建設業・工事業

1日何台も何箇所もグリスアップする事にロスを感じて切り替えました。楽、速い無駄がない。価格も安い

1が参考にしています
対象商品 : 65395025
2024-09-19
用途: 農機のグリスアップ
農・林・水産業

ハンドグリスガンと比べてとても楽です。ロック式のカプラーと組み合わせて使っています。グリスアップにかかる時間とストレスの軽減に役立っています。

対象商品 : 65395025
2022-05-04
用途: 機械のメンテナンス時
ファーマー みなみだ農・林・水産業

フレキシブルホース1200(本機取付)のロックカプラが二、三回使ったら先端が開かなくなった。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする