曜日別特売
MR002GZ 充電式ラジオ USB接続タイプ マキタ 65395716

MR002GZ 充電式ラジオ USB接続タイプ マキタ 65395716
MR002GZ 充電式ラジオ USB接続タイプ マキタ 65395716
MR002GZ 充電式ラジオ USB接続タイプ マキタ 65395716

充電式ラジオ USB接続タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード65395716品番MR002GZ
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

40Vmaxx高音質
タフに使える充電式ラジオシリーズ

付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
関連資料:(9.89MB)
注意
※バッテリ、充電器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする