マキタ
500mm 充電式ヘッジトリマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65395856
品番
MUH002GZ
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
付属品
ブレードカバー・チップレシーバ
質量(kg)
3.8
電源(V)
36(40Vmax)
刃長(mm)
500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1018×225×190
電源タイプ
充電式
ストローク数(min
-1
)
低速:1000、中速:1800、高速:2500
最大切断径(Φmm)
18
カット数
低速:2000、中速:3600、高速:5000
注意
※バッテリ、充電器別売
商品説明動画
参考になった