曜日別特売
No.380 No.380ニトリル薄手腕カバー付ブルー エステー 65396197

No.380 No.380ニトリル薄手腕カバー付ブルー エステー 65396197
No.380 No.380ニトリル薄手腕カバー付ブルー エステー 65396197
No.380 No.380ニトリル薄手腕カバー付ブルー エステー 65396197

No.380ニトリル薄手腕カバー付ブルー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード65396197品番No.380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。
手の感覚を活かした作業に最適!

サイズM全長(cm)65中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)20.5材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.22入数(双)1機能耐久性タイプ薄手RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65396188
2022-11-04
用途: 水槽の中に手を入れる時に使う
田中食品製造業

使いやすいくど破れるやすい面もある。長さがあるのて 使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 57126099
2021-05-21
用途: 搾乳時使用している
農・林・水産業

手袋部分が、使い捨て手袋ほどの厚みしかないので、すぐに破れてしまいます。前の物はそれほどではなく、今回残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする