F-375 一輪BOX ヤマニパッケージ 65396653

※使用例

F-375 一輪BOX ヤマニパッケージ 65396653
F-375 一輪BOX ヤマニパッケージ 65396653

一輪BOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×2束)注文コード65396653品番F-375
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

大切な一輪の為の、ギフトボックス。黒色の箱で高級感があります。

用途ラッピング仕様パーツ数:1材質ダンボール E段形状1枚組立式ブラック質量(g)120外寸法(mm)78×610×70H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする