※使用例
ヤマニパッケージ
リースBOX ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(10枚×3束)
1ケース(10枚×5束)
1ケース(10枚×3束)
サイズ
L
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚×3束)
注文コード
65396994
品番
F-478
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
リース用BOX。色鮮やかなリースをブラックBOXが引き立てます。上部にリボンを通す穴が開いています。
用途
ラッピング
外寸法(mm)
410×410×120H
サイズ
L
色
ブラック
質量(g)
360.5
仕様
パーツ数:2
形状
キャラメル式
材質
本体・台紙ダンボールG段 窓A-PET