F-503W 宅配箱 フラワー&グリーン ホワイト ヤマニパッケージ 65397037

※使用例

宅配箱 フラワー&グリーン ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(10枚×3束)
サイズ120/L
内容量1ケース(10枚×3束)注文コード65397037品番F-503W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

フラワー用宅配箱。白色。2段階に調整出来る台座付き。上部フラップに高さ調整用の折り目有り。

用途宅配箱 65H・115H 2段階に使える台座付き。仕様パーツ数:2材質ダンボール B段形状A式ホワイトサイズ120/L質量(g)903外寸法(mm)370×370×440H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする