F-523 キューブブラック ヤマニパッケージ 65397317

※使用例

F-523 キューブブラック ヤマニパッケージ 65397317
F-523 キューブブラック ヤマニパッケージ 65397317

キューブブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
サイズL
内容量1ケース(20個)注文コード65397317品番F-523
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ボックスフラワーに最適。黒の貼箱で高級感があり、より一層お花を引き立てます。

用途ラッピング入数(個)20外寸法(mm)160×160×130H(95+35)サイズLブラック質量(g)177形状組立不要 完成形材質仕様パーツ数:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする