曜日別特売
NAK6MP エビナットECOパック アルミ ・スモールフランジ (NAK-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65398988

 

NAK6MP エビナットECOパック アルミ ・スモールフランジ (NAK-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65398988
NAK6MP エビナットECOパック アルミ ・スモールフランジ (NAK-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65398988
NAK6MP エビナットECOパック アルミ ・スモールフランジ (NAK-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65398988
NAK6MP エビナットECOパック アルミ ・スモールフランジ (NAK-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65398988
NAK6MP エビナットECOパック アルミ ・スモールフランジ (NAK-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65398988

エビナットECOパック アルミ ・スモールフランジ (NAK-MP)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25個)
全長(mm)14.6
内容量1パック(25個)注文コード65398988品番NAK6MP
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。
安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。
必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。
丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。

用途
車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。
エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。
薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
全長(mm)14.6かしめ可能板厚(mm)1.0~3.2下穴径(Φmm)9.1適合ねじM6×1.0ナット外径(Φmm)9フランジ厚(mm)0.5フランジ径(Φmm)10トルク(N・m)強度:14.7剪断強度(kN)ねじ山:10.8材質アルミアズワン品番65-2057-51
注意
※施工条件をよく考慮してご使用ください。
※作業前に必ず、工具(ナッター)の取扱説明書をよくお読みください。
※軟質材や板厚が薄い母材でご使用の場合は、強度が出ない可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65398979
2026-02-04
用途: 装置製作
製造業

敏速な対応で、何も問題ありません。弾切れになったらリピートします。

対象商品 : 65398988
2025-06-12
用途: 製品製作時
クラフト製造業

毎回買わせて頂いてます。間違いない商品で感謝です。

対象商品 : 65398979
2023-05-01
用途: カーポートのアルミ支柱に4mmナットを追加
建設業・工事業

ちょっとナッターⅡで4mmナットを簡単に追加できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3746:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする