- ロープ-N マルチすべらんロープ タカ産業 65401658

ロープ-N マルチすべらんロープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65401658品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
用途*手にフィットする玉付きで引き上げる時に楽に水を汲むことができる。 *手が痛くならない組みヒモタイプ。材質ナイロンロープ径(Φmm)4ロープ長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする