新コスモス電機
化学物質リアルタイムモニタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65402227
品番
XP-3320Ⅱ-V
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。
92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)
本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。
既存製品に比べて耐久性が大幅に向上
用途
作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。
付属品
ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池)
仕様
エラー通知方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(黄)点滅及びLCD表示することができます)、ガス警報方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅及びLCD表示することができます)、無線通信:Bluetooth5.0(日本国内専用)
質量(g)
約460(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
91×164×44(突起部を除く)
使用電源
単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素電池4本)
応答時間(秒)
T90:30秒以内 ※90%応答の時間とする(周囲温度:20±2℃、溶剤用1mガス導入管、対象ガス トルエン)
使用温湿度範囲
0~+40℃、85%RH以下(だたし、結露や急激な温湿度が変化がなきこと)
対象ガス
92種類(トルエン校正)
防爆構造
アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga
測定範囲(ppm)
0~1000
電池使用時間(時間)
約22時間(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時)
関連資料:
(0.34MB)
注意
※92種類のガス濃度へ読み替え機能がありますが、参考値になります。
※トレンドグラフをPCにて表示する際は、ログデータを抽出必要があるので、別途ログデータ収集セットが必要になります。