曜日別特売
110042 シールフック泡ディスペンサー ホバー 65402306

110042 シールフック泡ディスペンサー ホバー 65402306
110042 シールフック泡ディスペンサー ホバー 65402306
110042 シールフック泡ディスペンサー ホバー 65402306
110042 シールフック泡ディスペンサー ホバー 65402306
110042 シールフック泡ディスペンサー ホバー 65402306
110042 シールフック泡ディスペンサー ホバー 65402306
110042 シールフック泡ディスペンサー ホバー 65402306
110042 シールフック泡ディスペンサー ホバー 65402306
110042 シールフック泡ディスペンサー ホバー 65402306
110042 シールフック泡ディスペンサー ホバー 65402306
110042 シールフック泡ディスペンサー ホバー 65402306

シールフック泡ディスペンサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個容量(mL)約250注文コード65402306品番110042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300

浮かせて収納できて置き場所を取らない!下から出てくるタイプの泡用ディスペンサーです。
泡タイプのボディソープやハンドソープ、洗顔料、化粧水を入れてお使いいただくのにぴったりです。
シールフックを取り付けて、引っかけるだけのカンタン設置がうれしいです。
用途によって、キッチン、バスルーム、洗面所などいろいろな場所で活躍しそうです。
床や棚に置いておくと気になる、ヌメリや汚れのお悩みもこれで解決できそうです。
上からプッシュするものに比べて、下からでてくる仕様なので最後まで中身が使い切りやすいです。
中身が見える窓付きなので残量が確認しやすく、詰め替え用を購入しておくタイミングが把握できます。
フタを外してカンタン詰め替え!広い間口なので、詰め替えたり、中身を足したいときに助かります。
ご自宅用にはもちろん、賃貸での一人暮らしや新生活を始める方にもおすすめアイテムです。

使用方法プッシュ式材質本体・窓・フタ・本体プッシュ部:ポリプロピレン、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン、滑り止め:シリコーンゴム、ノズル:ポリアセタール容量(mL)約250耐荷重(kg)約1繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6540230611004258788260110042110042 シールフック泡ディスペンサー Richell(リッチェル) 58788260シールフック泡ディスペンサーRichell(リッチェル)1セット(20個)
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする