SUNMATCH
バーティカルポリッシャー6インチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65403294
品番
SM-6P-6636
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
軽量!ツールハンド仕様で、快適にワックス掛けができます。
バフ1個付
1年保証
質量(kg)
1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
192×206×132
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
空気消費量(L/min)
110
パッド寸法(mm)
150
ねじサイズ
【スピンドル】5/16”-24、【エアーインレット(NPT)】1/4”
適合ホースサイズ(mm)
10