SU403-29 クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403 29.0CM ミドリ安全 65403925

クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403 29.0CM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1足注文コード65403925品番SU403-29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。

形状ローカットホワイトサイズ(cm)29材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T8103 (ED-W/C2)足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプスニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯)はありません。
※クリーンパックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする