LCD-DF221EDW-A 広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65404545

LCD-DF221EDW-A 広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65404545
LCD-DF221EDW-A 広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65404545
LCD-DF221EDW-A 広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65404545
LCD-DF221EDW-A 広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65404545
LCD-DF221EDW-A 広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65404545

広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1台色(本体)ホワイト注文コード65404545品番LCD-DF221EDW-A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

目に優しいヘルスケア機能搭載!21.5型ワイド液晶DisplayPort搭載モデル。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション2」など目に優しいヘルスケアを搭載。また大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合しています。

用途法人、文教向けワイドモデル色(本体)ホワイト付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書質量(kg)スタンド有約3.5、スタンド無約3.1使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大19、通常11.2、年間消費電力量35.9kWh、待機時0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)角度(°)【チルト】上:20°/下:5°表面処理ノングレア対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有502×199×360、スタンド無502×55×302コントラスト比1000:1(標準値)最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。視野角上下178°、左右178°応答速度14ms[GTG](オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG])入力端子アナログRGB、HDMI、DisplayPortアズワン品番64-9081-97使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(1W+1W)、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズTFT21.5型ワイドLEDパネル駆動方式ADSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色1677万入力ポート【映像】アナログRGB、HDMI、DisplayPort
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示画面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありませんのであらかじめご了承ください。※この商品は個人様宅への配達不可商品です。あらかじめご了承ください。
※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
※本製品は24時間連続使用を前提とした設計ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご使用は避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする