LCD-MF241FVB-T-A 10点マルチタッチ対応ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65404667

LCD-MF241FVB-T-A 10点マルチタッチ対応ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65404667
LCD-MF241FVB-T-A 10点マルチタッチ対応ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65404667
LCD-MF241FVB-T-A 10点マルチタッチ対応ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65404667
LCD-MF241FVB-T-A 10点マルチタッチ対応ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65404667
LCD-MF241FVB-T-A 10点マルチタッチ対応ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65404667

10点マルチタッチ対応ワイド液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード65404667品番LCD-MF241FVB-T-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

10点マルチタッチ対応ワイド液晶ディスプレイ。Windows10などで標準サポートされている10点同時マルチタッチ操作が可能です。またセンサーはパネルに組み込まれ、静電容量方式のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かく事ができます。

付属品Displayportケーブル(1.8m)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、USBケーブル(A-B USB2.0 1.8m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書質量(kg)約4.8(ゴム足含む)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大29、通常16.9、年間消費電力量53.2kWh、待機0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)表面処理ノングレア対応機種Windowsパソコン/タッチパネル部分の動作に対応したOS(日本語版)のみ。※Microsoft「マウスセンサー」アプリがインストールされた環境下ではシングルタッチでの動作となります。マルチモニタ環境で使用する場合はコントロールパネルからtabletPC設定を起動し、タッチ可能なディスプレイを指定の上ご使用ください外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド15°~50°時約550×150~379×325~230、スタンド折り畳み時約550×49×333(ゴム足含む)コントラスト比3000:1最大解像度1920×1080保証期間5視野角上下178°、左右178°入力端子HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)、ステレオミニジャックΦ3.5色(本体)ブラックタッチパネル方式入力(静電容量方式)、通信方式(USB2.0)マルチタッチ(10点対応)音声入力音声入力Φ3.5ステレオミニジャック、スピーカー1w+1w(ステレオ)、ヘッドフォン端子Φ3.5ステレオミニジャックアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズTFT23.8型ワイドパネル駆動方式VA最大表示色1677万入力ポート【映像】HDMI、アナログRGB、DisplayPort
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示画面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありませんのであらかじめご了承ください。※この商品は個人様宅への配達不可商品です。あらかじめご了承ください。
※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
※本製品は24時間連続使用を前提とした設計ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする